デプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39897988 品番DM-223
参考基準価格(税別)¥22,630 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。

測定範囲(mm)20 最小表示(mm)0.01 ベース寸法(mm)75×16(a×b) 器差(mm)±0.015 用途測定物の深さや段差の測定に。 付属品- トラスコ品番102-8677 全長(mm)100 質量(g)275 タイプ鋼球測定子タイプ 目量(mm)0.01 寸法A(mm)64.7 測定力(N)2.2以下 測定子形状(mm)Φ3.2鋼球 測定子部品コード:ZS-034 ベース穴径(Φmm)5.2 指示誤差(μm)±15 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする