曜日別特売
LR03(T)2B アルカリ乾電池ボルテージ マクセル 39898094

アルカリ乾電池ボルテージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)注文コード39898094品番LR03(T)2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

新亜鉛合金を採用した液漏れ防止設計です。電動歯ブラシからリモコンまで幅広い用途で性能を発揮、保管用としても最適です。10年間液もれ補償付です。

タイプ単4トラスコ品番125-6508質量(g)26電圧(V)1.5使用推奨期限10年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39898094
2022-12-24
用途: 計測機器用

液漏れされるとダメージが大きい精密機器に使っています。安心できるのは大事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする