デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの オイルコンパウンド
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
39899047
品番
44M-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
ちょう度
260
色
白
用途
中荷重用のベアリング用。
トラスコ品番
123-0026
材質
主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース