IR2020-N02BG-RZ-A I Series(IR2020) SMC 39899213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR2020)

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8注文コード39899213品番IR2020-N02BG-RZ-A
参考基準価格(税別)¥13,840販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ2ねじの種類(N) NPTハンドル(-)上向き取付け方法(B) ブラケット付排気方向(0) 下排気流れ方向(R)右→左設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi圧力計(G) 丸形圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39898994
2018-09-29
用途: 空圧機器のアクチュエータ方向制御弁の高頻度作動等

一か月使用してみて、2年程前に同型を購入したものより空気消費量が2倍程度多いです。仕様を変更したのか、不具合なのかわかりませんが当方使用しているのは呼吸用のドライエアなのでゴミ混入などは考えにくいのですが。圧力の調整は正常に調圧でき、かなり微細なハンドルの動きにも対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする