高天井用LEDランプ(一般形)

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39899266 品番 MTE44BMN-J24A
参考基準価格(税別)¥384,100 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。

消費電力(W)238.5 トラスコ品番116-1967 幅(mm)500 定格入力電圧(V)200-242 使用環境温度(℃)-10〜40 仕様【相当水銀灯(W形)】メタルハライドランプ1000クラス 高さ(mm)240 奥行(mm)218 光源色昼白色 配光角度(°)90 明るさ(Lm)42500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 標準消費電力料金(円/h)6.44
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする