作業服8101シリーズ 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39899476 品番 8105-5-5L
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。

シルバー サイズ5L トラスコ品番114-9846 種別長袖シャツ 材質綿100% 質量(g)600 胸囲(cm)132 肩幅(cm)55 袖丈(cm)63 着丈(cm)81 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする