バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの オールシーズン トップス
作業服8101シリーズ 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39899975
品番
8105-3-4L
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。
色
ネイビー
サイズ
4L
トラスコ品番
114-9838
種別
長袖シャツ
材質
綿100%
質量(g)
600
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
袖丈
長袖