※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーやに入りはんだスパークルESC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39900054 品番ESC F3 M705 0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

初期ぬれが速く、短時間でのはんだ付けが可能です。はんだ・フラックスの飛散を低減します。環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。フラックス残渣が透明です。

線径(mm)0.4 用途精密電気・電子機器の配線・接続。 トラスコ品番297-3286 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) 質量(kg)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39900054 ESC F3 M705 0.4 08035921 ESC F3 M705 0.4 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業 鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業 1巻(0.25kg) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする