CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク
300
取付方式
-(スイッチ)
注文コード
39900131
品番
SCM-00-25D-300-I
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥9,812
販売価格(税別)
¥
8,920
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5364
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
19.5
寸法D(mm)
31
寸法J(mm)
14
寸法KK(mm)
M10×1.25
寸法LL(mm)
69
寸法MA(mm)
11
寸法MB(mm)
11
寸法MC(mm)
29
寸法MM(mm)
10
寸法MN(mm)
8
寸法MO(mm)
5
寸法N(mm)
2
寸法QA(mm)
12
寸法QB(mm)
10
寸法SD(mm)
16.5
寸法T(mm)
6
寸法WF(mm)
18
寸法X(mm)
111
寸法XF(mm)
40
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
300
作動方式
復動形
付属品
一山ナックル
接続口径
Rc1/8
取付方式
-(スイッチ)
形式
基本形
クッション
両側ゴムクッション付
エアクッション
8.1mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.1
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
+1.4(~1000)
寸法DA
M5深さ6.5
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
0.2
スイッチ形番
-
寸法MD
M6
寸法EE
Rc1/8
CADデータダウンロード