曜日別特売
SCM-00-25D-300-Y スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39900147

 

SCM-00-25D-300-Y スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39900147
SCM-00-25D-300-Y スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39900147
SCM-00-25D-300-Y スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39900147

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク300取付方式-(スイッチ)注文コード39900147品番SCM-00-25D-300-Y
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,106
販売価格(税別)
9,187

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)22寸法B(mm)17寸法C(mm)19.5寸法D(mm)31寸法J(mm)14寸法KK(mm)M10×1.25寸法LL(mm)69寸法MA(mm)11寸法MB(mm)11寸法MC(mm)29寸法MM(mm)10寸法MN(mm)8寸法MO(mm)5寸法N(mm)2寸法QA(mm)12寸法QB(mm)10寸法SD(mm)16.5寸法T(mm)6寸法WF(mm)18寸法X(mm)111寸法XF(mm)40チューブ内径(Φmm)25ストローク300作動方式復動形付属品二山ナックル(ピンと止め輪添付)接続口径Rc1/8取付方式-(スイッチ)形式基本形クッション両側ゴムクッション付エアクッション8.1mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.4(~1000)寸法DAM5深さ6.5周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)スイッチ数-許容吸収エネルギー(J)0.2スイッチ形番-寸法MDM6寸法EERc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする