MTE11ANNJ14B 高天井用LED器具 日立 39900149

高天井用LED器具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
消費電力(W)63
明るさ(Lm)11000
タイプ初期照度補正型
内容量1台注文コード39900149品番MTE11ANNJ14B
参考基準価格(税別)¥109,400販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。

用途
工場、倉庫、体育館などに。
消費電力(W)63電圧(V)100~242トラスコ品番134-8542タイプ初期照度補正型明るさ(Lm)11000標準消費電力料金(円/h)1.3仕様【相当水銀灯(W形)】250幅(mm)264高さ(mm)240奥行(mm)218電源(V)100-242光源色昼白色配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする