日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39900237
品番
LME16AMNC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。
消費電力(W)
99
適合
(点灯装置)BK14CLN14C
仕様
【相当水銀灯(W形)】水銀ランプ400クラス
トラスコ品番
125-6873
セット内容
落下防止ワイヤー
幅(mm)
270
高さ(mm)
305
奥行(mm)
270
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
17400
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
2.08
注意
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。
※別売の点灯装置と組み合わせてご使用ください。