日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39900343
品番
RBME16AMNC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥101,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
消費電力(W)
99
用途
塩害地域などに。
仕様
【相当水銀灯(W形)】水銀ランプ400クラス
トラスコ品番
125-6861
セット内容
落下防止ワイヤー
幅(mm)
270
高さ(mm)
203
奥行(mm)
270
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
17000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
2.08
注意
※海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。※断続的に湿度の高い場所や蒸気などが直接あたる場所には設置できません。※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。