日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LED器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39900395
品番
WLMTE11AMN-J14B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
消費電力(W)
63
仕様
【相当水銀灯(W形)】水銀ランプ250クラス
トラスコ品番
125-6867
幅(mm)
264
高さ(mm)
240
奥行(mm)
218
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
90
明るさ(Lm)
11000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
標準消費電力料金(円/h)
1.32
注意
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。