中村工業
ワイヤロープ用クッションカバーくるっと クリア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
全長(m)
5
5
1
質量(kg)
2.45
2.2
0.26
0.176
0.44
0.25
0.825
0.88
1.25
4.4
0.165
0.49
1.3
2.45
1.6
0.32
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39900404
品番
C38-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ワイヤロープを保護して衝撃から守ります。シートや荷物を傷つけ難いです。チェーンにも簡単に取り付けられ、ピッタリフィットします。
用途
ワイヤロープや荷物の保護に。
全長(m)
5
トラスコ品番
115-3749
質量(kg)
2.45
適合ロープ径(Φmm)
38~50
内径(mm)
38
材質
ビニール
注意
※巻き付けるものの太さによって巻きつけられる長さが変わります。※別作は1m単位となります。