日立
日立の エアーポンプ
ビルジポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39900508
品番
B-P100X5
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
口径(Φmm)
30
出力(W)
100
電源(V)
単相100
トラスコ品番
855-0489
周波数(Hz)
50
用途
池の水の入れ替えに。
セット内容
ストレーナー(ごみよけ)
質量(kg)
16
全揚程(m)
3
吐出量(L/min)
60