高天井用LED器具

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39900587 品番 MTE17ANNX14B
参考基準価格(税別)¥151,800 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。

消費電力(W)94.4 電圧(V)100〜242 トラスコ品番134-7071 タイプ連続調光型 明るさ(Lm)17000 標準消費電力料金(円/h)2 用途工場、倉庫、体育館などに。 仕様【相当水銀灯(W形)】400 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする