SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒用品
SARAYA(サラヤ)の 手指消毒器
自動水栓AW-3000
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39900596
品番
46630
参考基準価格(税別)
¥119,260
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ノータッチ式の自動水栓です。既存水洗を取り外したあとの穴を利用して取り替えます。シンクの形状によっては、設置できない場合もあります。
用途
手洗い設備に。オーダーメイドでカスタマイズ。
トラスコ品番
114-5368
セット内容
取説(WS-3000/3000F(保証書付き))/施工説明書/鍵×2/メッシュパッキン/給水メッシュ/コイルチューブ/ステントラスねじ(M4×6)×2/ねじセット
材質
ノズル:亜鉛ダイキャスト 制御ユニット:ABS他
幅(mm)
350
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
230
電源(V)
100V
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※シンクの形状によっては設置できない場合があります。※設置の際はシンク下部に機器設置スペースが必要です。※使用液は別売です。