曜日別特売
HPN-1 静電気除去ハイパワーノズル ベッセル 39900763

静電気除去ハイパワーノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード39900763品番HPN-1
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

静電気の除去とエアーを利用して、ホコリの吹き飛ばしが行えます。商品周波数型の高圧電源ユニットGP-1 4KVに接続して使用します。放電針は、損耗の少ないチタンの採用により、長期的に安定した性能を発揮します。放電針が取外しできるので、交換が可能です。HPN-1のケーブルは、外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを採用しています。イオンバランスは、高圧電源ユニットGP-1 4kVの調整ボリュームで簡単に調整することができます。高圧異常(短絡や過電流など)が発生した時、自動的に出力が停止します。アラーム出力端子から、外部機器に運転状態を出力することができます。

用途製袋、フィルム包装、成型、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵に。トラスコ品番868-8847材質ノズル部:PA66+SUS304 放電針:チタン幅(mm)65.5高さ(mm)23.9質量(g)350奥行(mm)25.2電源(V)DC24V±10%消費電力(mA)90
注意
※高圧電源ユニット(GP-1 4KV)は別売です。※この製品は4KV用の高圧電源ユニットGP-14KVをご使用ください。※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※結露にご注意ください。感電や故障の原因になります。防爆構造を必要とするエリア内では、絶対に使用しないでください。※放電針は高電圧が印加されていますので工具や針金などの金属、指や手、顔などを近づけないでください。※本品は高電圧を印加しますので、水、油、溶剤などがかからないようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする