※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め クランプ力(kN)(50MPa時)5.7 トラスコ品番125-6274 注文コード39900833 品番1460000
参考基準価格(税別)¥15,927 販売価格(税込) ¥17,479
販売価格(税別)
15,890
この商品は材質・クランプ力・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。

クランプ力(kN)(50MPa時)5.7 トラスコ品番125-6274 材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ストローク(mm)10 全長(mm)38 用途ワークの固定、位置決めに。 質量(kg)0.08 締付トルク(N・m)(取付時)40 シリンダ外径(Φmm)M22×1.5 ピストン径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする