メノー乳鉢(乳棒付)深型

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 39900919 品番 CD-120
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。

外径(Φmm)120 トラスコ品番115-1613 セット内容※乳棒が付属しています 材質メノー 長さ(mm)(乳棒)140 高さ(mm)68 内径(Φmm)100 深さ(mm)43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39901059
2024-06-14
用途:
試料の粉末化
教育・研究機関

手のひらに収まるサイズで、乳鉢の深さが「深型」だけあって深く、非常に丁度良かった。探していたサイズ感に出会った気がします。価格も手頃です。次もきっとコレを購入すると思います。敢えていうなら、深型だけに、乳棒がもう少し長くてもいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする