ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(不織布タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10セット) 注文コード39901138 品番3162201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レーヨン不織布なので、丈夫で毛羽立ちがほとんどありません。次亜塩素酸ナトリウムの入ったパックを上からひねりつぶして開封するだけで、容易に使うことができ便利です。あらかじめ1000ppm と決められた濃度に調製されていますので、濃度間違いがございません。水で濃度調製する必要もありませんので効率的です。バリア性の高いフィルムを使用しており、未開封の状態で2 年間の濃度が保持できます。2 重パックとなっている為、液の破裂時に漏れる心配がありません。メーカー専用ホルダーに入れることが可能です。

効果除菌 用途テーブル・ドアノブ・ベットまわりなどの洗浄・除菌汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌 トラスコ品番114-7080 材質基 材(レーヨン不織布) 液 剤(次亜塩素酸ナトリウム)、次亜塩素酸ナトリウム液0.1w/v%(1000ppm) 質量(g)730 入数(枚)50 シートサイズ(mm)200×300 箱入数5枚×10パック
注意
※子供の手に触れないようにしてください。※指定用途以外には使用しないでください。※使用時には目に入らないように注意してください。※衣類等につくと脱色するので注意してください。※他の容器に移して使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする