ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39901147 品番 1463010
参考基準価格(税別)¥34,840 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。

クランプ力(kN)(50MPa時)24.6 用途ワークの固定、位置決めに。 トラスコ品番103-1882 材質ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め ストローク(mm)16 全長(mm)72.5 質量(kg)0.38 締付トルク(N・m)(取付時)80 シリンダ外径(Φmm)M38×1.5 ピストン径(Φmm)25 パッド径(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする