ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39901199 品番 8789
参考基準価格(税別)¥60,058 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。

用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。 トラスコ品番114-1411 材質スチール ストローク(mm)8 質量(kg)0.25 寸法a(mm)72.5 締付トルク(N・m)(取付時)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする