日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 高天井照明器具
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)【点灯装置別売】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39901269
品番
RBME11AMNC1
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
消費電力(W)
66.2
用途
塩害地域などに。
仕様
【相当水銀灯(W形)】水銀ランプ250クラス
トラスコ品番
125-6860
セット内容
落下防止ワイヤー
幅(mm)
230
高さ(mm)
196
奥行(mm)
230
電源(V)
100
光源色
昼白色
配光角度(°)
110
明るさ(Lm)
10800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
標準消費電力料金(円/h)
1.39
注意
※海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。※断続的に湿度の高い場所や蒸気などが直接あたる場所には設置できません。※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。