Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)揺動パッド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39901375
品番
1462010
参考基準価格(税別)
¥33,513
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
クランプ力(kN)
(50MPa時)15.7
用途
ワークの固定、位置決めに。
トラスコ品番
103-1881
材質
ピストン:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ストローク(mm)
15
全長(mm)
69.5
質量(kg)
0.22
締付トルク(N・m)
(取付時)60
シリンダ外径(Φmm)
M30×1.5
ピストン径(Φmm)
20
パッド径(Φmm)
10.5