曜日別特売
IR3010-N03BG-Z-A I Series(IR3010) SMC 39901392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR3010)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8圧力計(G) 丸形圧力計注文コード39901392品番IR3010-N03BG-Z-A
参考基準価格(税別)¥18,410販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
圧力計(G) 丸形圧力計管接続口径(03) 3/8流れ方向(-)左→右ねじの種類(N) NPTボディサイズ3ハンドル(-)上向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(0) 下排気設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする