※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IR3010)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
圧力計
圧力計付
注文コード
39901444
品番
IR3010-04G-X170
参考基準価格(税別)
¥18,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・圧力計
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1