Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カプラー/レバーカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カプラー
ロータリー・カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39901664
品番
9281135
参考基準価格(税別)
¥339,692
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
回転もしくは旋回する装置に作動油を供給するために使われます。装置の回転中心に配置します。冶具の軽量化が図れます。
使用流体
作動油
材質
本体:スチール シールゴム:ニトリルゴム(NBR)またはフッ素ゴム(FKM)
最高使用圧力(MPa)
50
用途
装置の回転中心に配置します。自動化ラインに適しています。軽量化を目的とした冶具の設計や製造時に使用できます。
トラスコ品番
103-3497
質量(kg)
2.75
使用温度範囲(℃)
10〜60