デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 焼付防止剤
モリコート G-nペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
39901786
品番
G-N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。効率の良い作業が可能です。微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
材質
主成分:鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
ちょう度
300
色
黒
容量(kg)
1
粘度
Pa・s
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
トラスコ品番
122-9605
危険物の類別
非危険物