Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カプラー/レバーカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カプラー
セルフシーリング カップラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39901874
品番
9384206
参考基準価格(税別)
¥4,671
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
自動ロック機構付、片手で脱着可能なプッシュ・プルタイプです。油圧負荷時は脱着できません。
使用流体
作動油
材質
本体:スチール シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
相手側取付サイズ
G1/4
最高使用圧力(MPa)
50
用途
油圧回路の着脱が頻繁に行われる個所に使用します。
トラスコ品番
103-3403
質量(kg)
0.03
使用温度範囲(℃)
-20〜60