エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39901917 品番261
参考基準価格(税別)¥171,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スタンダードシリーズで高品質なロングセラーモデルです。重作業に最適です。造船、重機、組み付けライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズです。出力トルク、耐久性共に業界トップクラスです。

最大締付トルク(N・m)1491 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 用途自動車関係など一般産業用に。 トラスコ品番446-0405 全長(mm)224 質量(kg)5.62 空気消費量(m3/min)0.269 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口NPT3/8 排気方向下方 ハンマータイプツインハンマー
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする