ブラシレスデルボCシリーズ (電流制御タイプ)ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39901987 品番 DLV10C10L-AZM
参考基準価格(税別)¥142,800 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000

コントローラーで簡単にドライバー設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。ブラシレスモータ搭載、低電圧タイプです。ESD保護(帯電防止性能)機能を搭載しています。手持ち、自動機両用タイプです。

消費電力(W)30 用途ねじ締め作業 トラスコ品番125-8849 セット内容ドライバーケーブル:1本 吊金具:1個 ビットNK4D(No.1×3×44):1本 ビットNK4D(No.2×4×44):1本 長さ(mm)230 回転数(min-1[r.p.m])強:100〜1000 コード長さ(m)2 静電気帯電防止性能ESD保護 トルク(N・m)0.2〜1.0 アズワン品番64-8488-36 適合ビット(mm)Φ4 適合ねじ(mm)小ねじ1.8〜4.0

商品説明動画

最大4台分のねじ締め設定を1台で対応!電流制御ドライバ DLV04C/10Cシリーズ PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする