曜日別特売
IR3020-F03B-A I Series(IR3020) SMC 39902004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR3020)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8注文コード39902004品番IR3020-F03B-A
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
圧力計(-) 圧力計なし管接続口径(03) 3/8流れ方向(-)左→右ねじの種類(F) Gボディサイズ3ハンドル(-)上向き取付け方法(B) ブラケット付設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(0) 下排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする