ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
CKD
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
ストローク
300
取付方式
-(スイッチ)
注文コード
39902012
品番
SCM-00-63B-300
参考基準価格(税別)
¥23,980
販売価格(税込)
¥25,330
販売価格(税別)
¥
23,027
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・取付方式
など
5364
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
72
寸法EA(mm)
18.5
寸法EB(mm)
15.5
寸法EC(mm)
50
寸法J(mm)
32
寸法KK(mm)
M18×1.5
寸法LL(mm)
90
寸法MA(mm)
13
寸法MB(mm)
12
寸法MC(mm)
69
寸法MM(mm)
20
寸法MN(mm)
17
寸法MO(mm)
8
寸法N(mm)
2
寸法QA(mm)
15
寸法QB(mm)
12
寸法SD(mm)
38
寸法T(mm)
11
寸法WF(mm)
23
寸法X(mm)
150
寸法XF(mm)
58
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク
300
作動方式
復動形
付属品
-
接続口径
Rc1/4
取付方式
-(スイッチ)
形式
基本形
クッション
両側エアークッション付
エアクッション
13.4mm(有効長さ)
使用ピストン速度(mm/s)
30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.6
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差
1.8(~1500)
寸法DA
M10深さ16
周囲温度(℃)
-10~60(但し、凍結なきこと)
寸法E
20°(θ)
スイッチ数
-
許容吸収エネルギー(J)
14.4
スイッチ形番
-
寸法MD
M14
寸法EE
Rc1/4
CADデータダウンロード
エアシリンダ の新着商品
ページ: 1/ 3
コンパクトシリンダ
CKD
税込
¥
14,278
¥
12,980
バスケットへ
スリムシリンダ ブロック 複動形 DABL25シリーズ
コガネイ
税込
¥
8,578
~
¥
7,798
~
CQ Series(CQ2B40)
SMC
税込
¥
4,948
~
¥
4,498
~
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ
コガネイ
税込
¥
4,728
~
¥
4,298
~
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み
SMC
税込
¥
8,578
¥
7,798
バスケットへ
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
18,678
~
¥
16,980
~
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
9,018
~
¥
8,198
~
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series
SMC
税込
¥
9,348
~
¥
8,498
~
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
金具取付ボルト CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
989
~
¥
899
~
金具取付ボルト CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
金具取付ボルト CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
フート金具 CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
フランジ金具 CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
3,298
~
¥
2,998
~
クレビスピン CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
802
~
¥
729
~
揺動受け金具 CM5 Series用取付金具
SMC
税込
¥
1,208
~
¥
1,098
~
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります
ガイド付シリンダ
標準形エアシリンダ
コンパクトエアシリンダ
耐環境仕様エアシリンダ
フローティングジョイント・ロッドエンド
エアハイドロユニット
ロッドレスシリンダ
テーブル付シリンダ
ファインロックシリンダ
ブレーキ付・ロック付シリンダ
特殊シリンダ
クランプシリンダ
ピンシフトシリンダ
ストッパシリンダ
計測シリンダ
高速形シリンダ
バルブ付エアシリンダ
ISOシリンダ
オートスイッチ
エアシリンダ用部品
シェアする
マイページ