曜日別特売
SCM-00-63B-300-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39902021

 

SCM-00-63B-300-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39902021
SCM-00-63B-300-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD 39902021

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク300取付方式-(スイッチ)注文コード39902021品番SCM-00-63B-300-I
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥26,972
販売価格(税別)
24,520

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)35寸法B(mm)27寸法C(mm)32寸法D(mm)72寸法EA(mm)18.5寸法EB(mm)15.5寸法EC(mm)50寸法J(mm)32寸法KK(mm)M18×1.5寸法LL(mm)90寸法MA(mm)13寸法MB(mm)12寸法MC(mm)69寸法MM(mm)20寸法MN(mm)17寸法MO(mm)8寸法N(mm)2寸法QA(mm)15寸法QB(mm)12寸法SD(mm)38寸法T(mm)11寸法WF(mm)23寸法X(mm)150寸法XF(mm)58チューブ内径(Φmm)63ストローク300作動方式復動形付属品一山ナックル接続口径Rc1/4取付方式-(スイッチ)形式基本形クッション両側エアークッション付エアクッション13.4mm(有効長さ)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差1.8(~1500)寸法DAM10深さ16周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法E20°(θ)スイッチ数-許容吸収エネルギー(J)14.4スイッチ形番-寸法MDM14寸法EERc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする