Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39902109
品番
8789
参考基準価格(税別)
¥44,795
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途
加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。
トラスコ品番
114-1407
材質
スチール
ストローク(mm)
8
質量(kg)
0.25
寸法a(mm)
80.5
締付トルク(N・m)
(取付時)60