Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングボルト
クランピング・ナット(メカ油圧方式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39902127
品番
822760102
参考基準価格(税別)
¥163,413
販売価格(税込)
¥174,900
販売価格(税別)
¥
159,000
バスケットに入れる
内蔵されたメカ油圧システムにより大きな締付力でワークを確実に固定します。油圧ポンプやホースが不要です。大きなレンチでの作業を六角レンチに置き換え可能です。チェッカーにより、締付力を目視で確認できます。
適合ボルト径
M24
用途
プレス機の金型の固定に。加工時のワークの固定に。油圧供給が困難な箇所に。
トラスコ品番
103-1909
材質
スチール
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
91
二面幅(mm)
8
注意
※Tボルトは別売です。