Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング位置決め部品
ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)ロッド延長・最小リーク仕様
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39902206
品番
1458111
参考基準価格(税別)
¥16,491
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。オイル漏れ対策済みのため、動作回数の多い治具に使用可能です。
クランプ力(kN)
(10MPa時)0.5
用途
ワークの固定、位置決めに。
トラスコ品番
114-1405
材質
ピストン部:焼き入れ鋼、焼き入れ シリンダー本体:快削鋼、黒染め
ストローク(mm)
5
質量(g)
16
寸法a(mm)
28
ねじ寸法
M12×1.5
締付トルク(N・m)
(取付時)10
ピストン径(Φmm)
8