※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
I Series(IR3020)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04)1/2
注文コード
39902232
品番
IR3020-F04G
参考基準価格(税別)
¥18,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・接続口径・管接続口径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
管接続口径
(04)1/2
付属品
(G)圧力計
ボディサイズ
3
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ポートねじの種類
(F)G
CADデータダウンロード