レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
メノー乳鉢(乳棒付)浅型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
39902249
品番
C-3
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。
外径(Φmm)
76
トラスコ品番
115-1860
セット内容
※乳棒が付属しています
材質
メノー
長さ(mm)
(乳棒)76
容量(mL)
22
高さ(mm)
35
内径(Φmm)
63
深さ(mm)
13