農機用スーパーVベルトW800 SA形

(34件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39902755 品番 SA28
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。

種別SA形 有効ピッチ周長さ(inch)28 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
籾摺り機の昇降機周りに使用した
農・林・水産業

メーカー指定のサイズはLA35であったが、張りも弱そうだったので、耐久性も考えてSA34に替えてみた。勢いよく昇降機も回っており、問題なさそうに思われる。

対象商品:
39902773
2025-04-22
用途:
除雪機のメンテナンス
その他業種

ホンダ製除雪機(hss1170n)の走行ベルト用に購入。問題無く取り替える事が出来ました。
メンテナンスの手間を考えて今回は、強化ベルトを選択しました。

対象商品:
39902974
2025-07-25
用途:
ハンマーモアのメンテナンス。
有限会社川隅空調 様 (建設業・工事業)

今までよりも長持ちする事に、期待して!      使用感は上々です。

2024-09-19
用途:
籾乾燥機の昇降ベルト駆動用
農・林・水産業

負荷が小さいためスタンダードのVベルトでも結構持つのですが、ここは奮発して農事用高性能ベルトに交換してみました。違いは判りませんがベルト自体が柔らかいため曲げに強くモーターの負荷も少ないと思えます。農業機械にVベルトはたくさん使われているので、どれもW800以上の品質の物を使っていて購入には慣れていまして、価格は高いが長持ちすると思います。

対象商品:
39902773
2023-12-10
用途:
動力走行セット動噴の動力部に使用
農・林・水産業

交換用のため使用。動力部と動噴、走行部、巻き取りの電動部に耐久性のあるこの製品を使用した。
 純正品はランクが一段階低かったのでボロボロになってしまった。

対象商品:
39902877
2023-11-14
用途:
コンバインのメンテナンスに使用

農機メーカーに頼むより安いし、すぐ間に合うので重宝してます。

対象商品:
39902904
2023-09-28
用途:
機械のメンテナンス
悠遊舎 様

農機用のベルトより強度があり、作りもしっかりしているので、安心して使用でき、長持ちします。

対象商品:
39902974
2023-11-14
用途:
機械の整備(ハンマーナイフモアのクローラ駆動ベルト
澤田農園 様 (農・林・水産業)

複数本の注文で在庫欠品状態でしたが1週間も掛からず納品されました。整備作業も大して遅れることなく無事完了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする