3/22より値下げ!現場を応援

クランピング・ナット(メカ油圧方式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39902933 品番 822750102
参考基準価格(税別)¥149,416 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別) 値下げ
139,800

内蔵されたメカ油圧システムにより大きな締付力でワークを確実に固定します。油圧ポンプやホースが不要です。大きなレンチでの作業を六角レンチに置き換え可能です。チェッカーにより、締付力を目視で確認できます。

適合ボルト径M20 用途プレス機の金型の固定に。加工時のワークの固定に。油圧供給が困難な箇所に。 トラスコ品番103-1908 材質スチール 質量(kg)2.3 高さ(mm)87 二面幅(mm)8
注意
※Tボルトは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする