サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39903274
品番
81205901BL510
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。
材質
PP
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SK-R4-1012-2-BL
適合
フォークリフト
トラスコ品番
459-4118
幅(mm)
310
質量(kg)
14
高さ(mm)
125
間口(mm)
1200
外寸(mm)
1200×1000×125
中央桁幅(mm)
160/190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
310×75
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
250×75
外寸法・奥行(mm)
1000
注意
※SK-R4-1111-3-BLは平置き段積み使用限定です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません