梱包シートミナフォーム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39903283 品番MF110RX1000X300M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)1000 長さ(m)300 厚さ(mm)1 用途精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に。 トラスコ品番498-3637 質量(kg)10

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39903283 MF110RX1000X300M 53483816 #110 ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 酒井化学工業 ミナフォーム(無架橋発泡ポリエチレンシート) 酒井化学工業 1本 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39903283
2020-07-22
用途:
製品の梱包用です。
太陽塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

長年使用しておりますがべんりにつかっております。 ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする