酒井化学工業
酒井化学工業の 緩衝材
酒井化学工業の ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
梱包シートミナフォーム
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39903299
品番
MF120RX1000X150M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1000
長さ(m)
150
厚さ(mm)
2
用途
精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に。
トラスコ品番
498-3645
質量(kg)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません