サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39903335
品番
81255100BL510
参考基準価格(税別)
¥28,160
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
両面2方差し1111mmサイズ一体パレットで最軽量タイプです。木製パレットで使用されているパレットサポーターを取り付ける機構を設置しております。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
トラスコ品番
855-1513
種別
両面2方差し
幅(mm)
275
質量(kg)
25.8
高さ(mm)
144
間口(mm)
1100
中央桁幅(mm)
300
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
275×74
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
275×74
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません