サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39903369
品番
84011901BL503
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
片面仕様1111サイズのLXパレットで最軽量です。
材質
PP
色
ブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SK-LX-1111D4-5-BL
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
855-1512
幅(mm)
260
質量(kg)
15.6
高さ(mm)
120
タイプ
片面四方差し
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×120
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×87
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×87
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません