プラスチックパレット(軽量タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質リサイクルPP 静荷重(kg)2000 動荷重(kg)1000 注文コード39903378 品番81230800BKRCP
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質・静荷重・動荷重など11種類から選べます 他の種類を見る

裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。

材質リサイクルPP 再生ブラック 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)2000 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 仕様種別:SK-D4-1012-13-BK トラスコ品番795-8641 幅(mm)260 質量(kg)6.6 高さ(mm)120 間口(mm)1200 外寸(mm)1200×1000×122 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×87 外寸法・奥行(mm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量3以上のご注文無料
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,000 / 税込 ¥17,600
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
沖縄地方数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
沖縄地方数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,000 / 税込 ¥15,400
離島数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,000 / 税込 ¥30,800
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39909249
2024-02-22
用途:
2メートルを超す長い商品に使用しました
中川包装産業 様 (製造業)

女性でも持てるし、軽くて丈夫です。
タテ方向からでも、フォークリフトのツメの先を差し込んで
持ち上げることができるので便利です
木製のパレットでは、厳しいかなと思います
又、ハンドリフトでも縦方向でも横方向からでも使用できるので
助かってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする