サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39903396
品番
81225700BL510
参考基準価格(税別)
¥24,820
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。
材質
PP
色
ライトブルー
動荷重(kg)
1000
静荷重(kg)
4000
仕様
種別:SK-D4-1111-2N-BLL
適合
ハンドパレットトラック・フォークリフト
トラスコ品番
492-3570
幅(mm)
260
質量(kg)
15.2
高さ(mm)
150
間口(mm)
1100
外寸(mm)
1100×1100×150
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×88
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×88
外寸法・奥行(mm)
1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量3以上のご注文
無料
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
沖縄地方
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量2〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
21,000
/
税込
¥
23,100
離島
数量7以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
28,000
/
税込
¥
30,800